※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
イスカルの 特殊形状
チップ OECR-AER-P
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05450794
品番
OECR060405AER-P IC928
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法ap1(mm)
3.70
寸法d(mm)
14.45
寸法f(mm)
1.60
寸法r(mm)
0.50
寸法s(mm)
4.90
形状
正八角形135°
材質
IC928
コーナー半径(mm)
0.5
厚さ(mm)
4.76
切刃長さ(mm)
2.5
逃げ角(度)
20
チップブレーカ
片面
穴の形状
-
トラスコ品番
620-0184
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.013
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。