※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ OECR-AER-P

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05450803 品番 OECR060405AER-P IC28
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状正八角形135° 材質IC28 コーナー半径(mm)0.5 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)2.5 逃げ角(度)20 チップブレーカ片面 穴の形状- トラスコ品番620-0176 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする