- 色
- ブラウン
- 仕様
- CADR値:323m3/h
- 電源(V)
- 単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
- 消費電力(W)
- 空気清浄:しずか6、弱10、標準19、ターボ70/加湿空気清浄:しずか8、弱15、標準21、ターボ72
- タンク容量(L)
- 約2.7
- 定格消費電力(W)
- 70(最大消費電力72)
- 本体質量(kg)
- 9.5(水無し)
- 風量(m3/min)
- 空気清浄:しずか0.9、弱2.0、標準3.2、ターボ5.5/加湿空気清浄:しずか0.9、弱2.4、標準3.2、ターボ5.5
- 機能
- 加湿:ストリーマ/清潔:TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター、水雑菌抑制、操作部抗菌仕様、湿温度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー/運転モード:のど・はだコース、節電コース、花粉コース/便利:チャイルドロック、L字プラグ
- 運転音(dB)
- 空気清浄:しずか20、弱32、標準41、ターボ53/加湿空気清浄:しずか20、弱36、標準41、ターボ53
- 適合床面積
- 【加湿】プレハブ:~23m2(~14畳)/木造:~14m2(~8.5畳)、【空気清浄】空気清浄運転時:~26m2(~16畳)8畳を清浄する目安12分/加湿空気清浄運転時:~26m2(~16畳)8畳を清浄する目安12分
- 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
- 700×270×270
- 加湿方式
- 500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルバスミキシング方式
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応