- 色
- ホワイト
- 仕様
- CADR値:572m3/h
- 電源(V)
- 単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
- 消費電力(W)
- 空気清浄:しずか10、弱11、標準20、ターボ82/加湿空気清浄:しずか10、弱12、標準23、ターボ84
- タンク容量(L)
- 約3.4
- 定格消費電力(W)
- 84(最大消費電力86)
- 本体質量(kg)
- 12.5(水無し)
- 風量(m3/min)
- 空気清浄:しずか1.4、弱2.2、標準3.5、ターボ7.0/加湿空気清浄:しずか1.4、弱2.2、標準3.5、ターボ7.0
- 機能
- 加湿:ツインストリーマ/清潔:TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター、水雑菌抑制、操作部抗菌仕様、湿温度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー/運転モード:おまかせ運転、のど・はだコース、節電コース、きれいサーキュレーターコース、花粉コース/便利:2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)、かえルーバー、チャイルドロック、エアコン連動(スマホ接続時)、スケジュールタイマー(スマホ接続時)、スマホ接続、L字プラグ
- 運転音(dB)
- 空気清浄:しずか18、弱27、標準37、ターボ54/加湿空気清浄:しずか18、弱27、標準37、ターボ54
- 適合床面積
- 【加湿】プレハブ:~32m2(~19畳)/木造:~20m2(~12畳)、【空気清浄】空気清浄運転時:~34m2(~21畳)8畳を清浄する目安9分/加湿空気清浄運転時:~34m2(~21畳)8畳を清浄する目安9分
- 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
- 760×315×315
- 加湿方式
- 700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルバスミキシング方式
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応