曜日別特売
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951

GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951
GKR-903H(WBR) こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き YAMAZEN(山善) 05487951

こたつ本体 こたつテーブル 90×90 堀こたつ対応 継脚付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05487951
品番
GKR-903H(WBR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

堀こたつ対応の90×90cm 継脚で高さ調節可能なこたつテーブル。ヒーターのでっぱりをおさえた薄型設計。コード収納BOX付き。継脚付きで高さが調節可能(36/41cm)。
【仕様】
◇電源:100V(50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。家具調こたつ 電気こたつ こたつヒーター こたつテーブル コタツ おしゃれ テーブル 机 デスク 炬燵 和室
質量(kg)
17.5
消費電力(W)
300
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×90×36/41
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)3.5円、(弱)1.5円
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする