曜日別特売
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511

GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511
GLT-8060(OBR/BK) こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm YAMAZEN(山善) 05488511

こたつ本体 こたつテーブル 80×60cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
色ブラウン/ブラック
内容量1台注文コード05488511品番GLT-8060(OBR/BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

シンプルなデザインで使いやすい長方形こたつテーブル。
夏はセンターテーブル、冬はこたつとして一年中活躍。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。
【仕様】
◇電源:100V (50Hz/60Hz)
◇ヒーター型番:NCH-302
◇消費電力:300W
◇電気代目安(1時間あたり):(強)3.5円、(弱)1.5円
◇電源コード:中間入切スイッチ
◇電源コード長さ:3m
◇メーカー保証:1年

用途
こたつ、テーブルとして。冬の寒さ対策に。こたつテーブル ローテーブル 長方形 80×60cm ヒーター 300W シンプル コンパクト コタツ 石英管ヒーター
色
ブラウン/ブラック
質量(kg)
14.3
消費電力(W)
300
電源
100V (50Hz/60Hz)
電源コード(m)
3
ヒーター
NCH-302
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×60×38
電源コード
中間入切スイッチ
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)3.5円、(弱)1.5円
注意
※電気代は、電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする