曜日別特売
LP40-M12 レコフレーム レベラープレート40 レコフレーム(ユキ技研) 05507788

LP40-M12 レコフレーム レベラープレート40 レコフレーム(ユキ技研) 05507788
LP40-M12 レコフレーム レベラープレート40 レコフレーム(ユキ技研) 05507788
LP40-M12 レコフレーム レベラープレート40 レコフレーム(ユキ技研) 05507788

レコフレーム レベラープレート40LP40-M12

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(g)147
内容量1枚注文コード05507788品番LP40-M12
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

SPCC製プレートにタップボスを溶接した構造のレベラープレート。

用途
フレーム筐体へのキャスター、アジャスター(レベリングフット)の取付用
質量(g)
147
ねじ径
M12
付属品
P2CSボルト(M6X12 SUS)×4、Fナット40ロング(NFM6-P30)×2
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
SPCC t3
表面処理
黒亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする