曜日別特売

レコフレーム レベラープレート40

レコフレーム レベラープレート40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム レベラープレート40 - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム レベラープレート40 - レコフレーム(ユキ技研)

SPCC製プレートにタップボスを溶接した構造のレベラープレート。

用途
フレーム筐体へのキャスター、アジャスター(レベリングフット)の取付用
付属品
P2CSボルト(M6X12 SUS)×4、Fナット40ロング(NFM6-P30)×2
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
SPCC t3
表面処理
黒亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじ径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05507788LP40-M12147M12
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
05509048LP40-M16136M16
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする