曜日別特売
SL4H-L30 レコフレーム サイドロック40シリーズ レコフレーム(ユキ技研) 05507797

SL4H-L30 レコフレーム サイドロック40シリーズ レコフレーム(ユキ技研) 05507797
SL4H-L30 レコフレーム サイドロック40シリーズ レコフレーム(ユキ技研) 05507797

レコフレーム サイドロック40シリーズSL4H-L30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個
質量(g)28
内容量1個注文コード05507797品番SL4H-L30
販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

交差するフレーム同士を固定、または任意の平面へのボルト固定に

セット内容
サイドロック40(SL4H-L30)単体
質量(g)
28
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする