曜日別特売

レコフレーム サイドロック40シリーズ

レコフレーム サイドロック40シリーズ - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック40シリーズ - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック40シリーズ - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック40シリーズ - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム サイドロック40シリーズ - レコフレーム(ユキ技研)

交差するフレーム同士を固定、または任意の平面へのボルト固定に

適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SL4H-L30 0550779705507797SL4H-L301個サイドロック40(SL4H-L30)単体28
¥279
¥307(税込)
6日以内出荷
SL3B-L30 0550787605507876SL3B-L301セットサイドロック30(SL3H-L30)、取付用ボルト・ナット付22
¥319
¥351(税込)
6日以内出荷
SL3H-L30 0550892605508926SL3H-L301個サイドロック30(SL3H-L30)単体15
¥199
¥219(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする