曜日別特売
SL3B-L30 レコフレーム サイドロック40シリーズ レコフレーム(ユキ技研) 05507876

SL3B-L30 レコフレーム サイドロック40シリーズ レコフレーム(ユキ技研) 05507876
SL3B-L30 レコフレーム サイドロック40シリーズ レコフレーム(ユキ技研) 05507876
SL3B-L30 レコフレーム サイドロック40シリーズ レコフレーム(ユキ技研) 05507876

レコフレーム サイドロック40シリーズSL3B-L30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット
質量(g)22
内容量1セット注文コード05507876品番SL3B-L30
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
¥319

交差するフレーム同士を固定、または任意の平面へのボルト固定に

セット内容
サイドロック30(SL3H-L30)、取付用ボルト・ナット付
質量(g)
22
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする