レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
50
色
黒
注文コード
05507928
品番
RP4CB50
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フレーム溝にパネルを固定するためのパッキン材
用途
40シリーズフレームへの板材固定
色
黒
長さ(m)
50
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
軟質塩ビ
質量(kg)
5.1
RoHS指令(10物質対応)
対応