曜日別特売

レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用)

レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用) - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用) - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用) - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用) - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用) - レコフレーム(ユキ技研)

フレーム溝にパネルを固定するためのパッキン材

用途
40シリーズフレームへの板材固定
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
軟質塩ビ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
全8種類を絞り込む
色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
長さ(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05507901RP4CB10黒10
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
05507928RP4CB50黒50
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
05507946RP4C5グレー5
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
05507980RP4C20グレー20
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
05508147RP4C10グレー10
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
05508242RP4CB5黒5
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
05508960RP4C50グレー50
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
05509091RP4CB20黒20
¥4,498
¥4,948(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする