レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム レベラーセット25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
194
194
216
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
05508007
品番
LS25B-M10
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
高さ調整により構造物の安定設置とガタつき防止が可能なレベラーセット。
用途
設備架台や装置筐体の安定設置および水平調整用。
付属品
M10アジャスター(AJ1040-L100)、ボルト(P2CSボルトSUS M5X10)×4、Fナット25ロング(NFM5-P20)×2
質量(g)
194
アジャスター
M10
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
スチール
許容荷重
1960N(200kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応