レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム レベラーセット25
高さ調整により構造物の安定設置とガタつき防止が可能なレベラーセット。
用途
設備架台や装置筐体の安定設置および水平調整用。
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
スチール
許容荷重
1960N(200kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
アジャスター
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508007
LS25B-M10
M10アジャスター(AJ1040-L100)、ボルト(P2CSボルトSUS M5X10)×4、Fナット25ロング(NFM5-P20)×2
194
M10
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
05508321
LS25B-M12
M12アジャスター(AJ1240-L100)、ボルト(P2CSボルトSUS M5X10)×4、Fナット25ロング(NFM5-P20)×2
216
M12
¥
979
¥
1,077
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください