曜日別特売
RP2C50 レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508111

RP2C50 レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508111
RP2C50 レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508111
RP2C50 レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508111
RP2C50 レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508111
RP2C50 レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508111

レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用)RP2C50

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は長さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
50
注文コード
05508111
品番
RP2C50
販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

フレーム溝にパネルを固定するためのパッキン材

用途
25シリーズフレームへの板材固定
長さ(m)
50
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
軟質塩ビ
質量(kg)
2.55
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする