レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用)
フレーム溝にパネルを固定するためのパッキン材
用途
25シリーズフレームへの板材固定
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
軟質塩ビ
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508111
RP2C50
50
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
05508741
RP2C5
5
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
05508750
RP2C20
20
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
05508908
RP2C10
10
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください