曜日別特売
RP4C10 レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508147

RP4C10 レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508147
RP4C10 レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508147
RP4C10 レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508147
RP4C10 レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508147
RP4C10 レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508147

レコフレーム パネルパッキン40(1.5/3/5mm用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は長さ・色など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
10
色
グレー
注文コード
05508147
品番
RP4C10
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

フレーム溝にパネルを固定するためのパッキン材

用途
40シリーズフレームへの板材固定
色
グレー
長さ(m)
10
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
軟質塩ビ
質量(kg)
1.02
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする