レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム タイタック
T40KP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合
レコフレーム40シリーズ専用
レコフレーム25シリーズ専用
レコフレーム40シリーズ専用
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
05508172
品番
T40KP
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
レコフレーム専用の、ケーブルクランプベース
用途
結束バンド等を使用する場合のマウントベースに
適合
レコフレーム40シリーズ専用
付属品
取付け用スパナ
材質
ナイロン
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった