曜日別特売

レコフレーム タイタック

レコフレーム タイタック - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム タイタック - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム タイタック - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム タイタック - レコフレーム(ユキ技研)レコフレーム タイタック - レコフレーム(ユキ技研)

レコフレーム専用の、ケーブルクランプベース

用途
結束バンド等を使用する場合のマウントベースに
付属品
取付け用スパナ
材質
ナイロン
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(100個)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
T40KP 0550817205508172T40KPレコフレーム40シリーズ専用
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
T25KP 0550887205508872T25KPレコフレーム25シリーズ専用
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする