曜日別特売
LS25B-M12 レコフレーム レベラーセット25 レコフレーム(ユキ技研) 05508321

LS25B-M12 レコフレーム レベラーセット25 レコフレーム(ユキ技研) 05508321
LS25B-M12 レコフレーム レベラーセット25 レコフレーム(ユキ技研) 05508321
LS25B-M12 レコフレーム レベラーセット25 レコフレーム(ユキ技研) 05508321

レコフレーム レベラーセット25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(g)216
内容量1セット注文コード05508321品番LS25B-M12
販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

高さ調整により構造物の安定設置とガタつき防止が可能なレベラーセット。

用途
設備架台や装置筐体の安定設置および水平調整用。
付属品
M12アジャスター(AJ1240-L100)、ボルト(P2CSボルトSUS M5X10)×4、Fナット25ロング(NFM5-P20)×2
質量(g)
216
アジャスター
M12
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
スチール
許容荷重
1960N(200kgf)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする