曜日別特売
SL3S-L30 レコフレーム サイドロック タップセット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508436

SL3S-L30 レコフレーム サイドロック タップセット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508436
SL3S-L30 レコフレーム サイドロック タップセット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508436
SL3S-L30 レコフレーム サイドロック タップセット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508436

レコフレーム サイドロック タップセット40SL3S-L30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(g)42
内容量1セット注文コード05508436品番SL3S-L30
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

フレームを束ねて固定できます。

セット内容
サイドロック30(SL3H-L30)×1・サイドロック30-M6タップタイプ(SL3T-L30)×1・CSボルト(M6×14 SUS)×1
質量(g)
42
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする