曜日別特売
RP2C5 レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508741

RP2C5 レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508741
RP2C5 レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508741
RP2C5 レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508741
RP2C5 レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508741
RP2C5 レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用) レコフレーム(ユキ技研) 05508741

レコフレーム パネルパッキン25(1.5/3/5mm用)RP2C5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は長さなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
5
注文コード
05508741
品番
RP2C5
販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

フレーム溝にパネルを固定するためのパッキン材

用途
25シリーズフレームへの板材固定
長さ(m)
5
適合
レコフレーム25シリーズ用
材質
軟質塩ビ
色
グレー
質量(g)
255
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする