曜日別特売
SL4S-L30 レコフレーム サイドロック タップセット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508829

SL4S-L30 レコフレーム サイドロック タップセット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508829
SL4S-L30 レコフレーム サイドロック タップセット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508829
SL4S-L30 レコフレーム サイドロック タップセット40 レコフレーム(ユキ技研) 05508829

レコフレーム サイドロック タップセット40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(g)64
内容量1セット注文コード05508829品番SL4S-L30
販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629

フレームを束ねて固定できます。

セット内容
サイドロック40(SL4H-L30)×1・サイドロック40-M6タップタイプ(SL4T-L30)×1・CSボルト(M6×30 SUS)×1
質量(g)
64
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする