曜日別特売
T25KP レコフレーム タイタック レコフレーム(ユキ技研) 05508872

 

T25KP レコフレーム タイタック レコフレーム(ユキ技研) 05508872
T25KP レコフレーム タイタック レコフレーム(ユキ技研) 05508872
T25KP レコフレーム タイタック レコフレーム(ユキ技研) 05508872
T25KP レコフレーム タイタック レコフレーム(ユキ技研) 05508872

レコフレーム タイタックT25KP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
適合レコフレーム25シリーズ専用
内容量1パック(100個)注文コード05508872品番T25KP
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

レコフレーム専用の、ケーブルクランプベース

用途
結束バンド等を使用する場合のマウントベースに
適合
レコフレーム25シリーズ専用
付属品
取付け用スパナ
材質
ナイロン
質量(g)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする