レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム サイドロック40シリーズ
SL3H-L30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1セット
1個
¥199
質量(g)
15
15
22
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05508926
品番
SL3H-L30
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
交差するフレーム同士を固定、または任意の平面へのボルト固定に
セット内容
サイドロック30(SL3H-L30)単体
質量(g)
15
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった