レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム レベラープレート40
LP40-M16
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
136
136
147
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05509048
品番
LP40-M16
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
SPCC製プレートにタップボスを溶接した構造のレベラープレート。
用途
フレーム筐体へのキャスター、アジャスター(レベリングフット)の取付用
質量(g)
136
ねじ径
M16
付属品
P2CSボルト(M6X12 SUS)×4、Fナット40ロング(NFM6-P30)×2
適合
レコフレーム40シリーズ用
材質
SPCC t3
表面処理
黒亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応