(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート)

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(115個) ねじの呼びM3 注文コード05511992 品番M3×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)25 材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) ナベ頭径(Φmm)5.5 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 座金外径×厚さ(mm)6.0×0.5 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×25 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05512062
2021-04-14
用途:
電磁接触器の取付時
卸売・小売業

セムスネジの希望通りのサイズで満足しています。
コスパもすごいです。
10本梱包があれば最高でした。

対象商品:
05512254
2019-10-01
用途:
機械修理

溝をナメてしまった物の交換用として購入。数の割りに価格が高いように思います。価格が下がることを期待します。

対象商品:
05512184
2017-11-23
用途:
四輪車や二輪車に使用
カスタムガレージ プレシャス 様

低トルクで締めてるのに、たまに何個か簡単に頭がねじ切れてしまうものがある。

1人が参考にしています
対象商品:
05512035
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

初期使用では問題なし。
長期使用での耐久性は不明。

対象商品:
05511956
2013-09-18
用途:
製品の取り付け

製品価格、納期対応などは大変満足しています。
使用後に閉じられる方式の梱包容器になるとさらに助かります。

対象商品:
05512227
2013-09-19
用途:
機械のカバーなどの取り付けに使用
中村工業 様

日本製なので安心して使用できました。

対象商品:
05512272
2014-10-29
用途:
パイプの接続

パッケージが破損。ボルトが箱の中に散乱していた。

対象商品:
05512096
2012-07-04
用途:
電気機器内部の部品固定用

ねじとしての品質・価格は全く問題無いです。
ただ、私のミスで三価ホワイトを買うべきだったなと…。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
2552:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする