※商品画像1.
サクセスアジア
サクセスアジアの キッチン・調理用品
サクセスアジアの レンジ調理・アイデアグッズ
レンジクッキング ハーフホットサンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05594910
品番
SA031GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
グリーン
温度(℃)
融冷:マイナス20
本体質量(g)
約380
耐熱温度(℃)
アルミ合金過熱面250、ポリスチレン240、シリコーン220
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約16.3×10.9×5.3