SA036BG レンジクッキング 丸型3Pセット サクセスアジア 05594928

※商品画像1.

SA036BG レンジクッキング 丸型3Pセット サクセスアジア 05594928
SA036BG レンジクッキング 丸型3Pセット サクセスアジア 05594928
SA036BG レンジクッキング 丸型3Pセット サクセスアジア 05594928
SA036BG レンジクッキング 丸型3Pセット サクセスアジア 05594928
SA036BG レンジクッキング 丸型3Pセット サクセスアジア 05594928
SA036BG レンジクッキング 丸型3Pセット サクセスアジア 05594928
SA036BG レンジクッキング 丸型3Pセット サクセスアジア 05594928
SA036BG レンジクッキング 丸型3Pセット サクセスアジア 05594928
SA036BG レンジクッキング 丸型3Pセット サクセスアジア 05594928

レンジクッキング 丸型3Pセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ベージュ
内容量1個注文コード05594928品番SA036BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
形状鍋:丸深/浅型鍋ベージュ温度(℃)融冷:マイナス20耐熱温度(℃)アルミ過熱面250、ポリスチレン240、シリコン220本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約26.5×22×12.5深さ(cm)鍋:約5/3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする