※商品画像1.
サクセスアジア
サクセスアジアの キッチン・調理用品
サクセスアジアの レンジ調理・アイデアグッズ
レンジクッキング 丸型3Pセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05594946
品番
SA036NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
鍋:丸深/浅型鍋
色
ネイビー
温度(℃)
融冷:マイナス20
耐熱温度(℃)
アルミ過熱面250、ポリスチレン240、シリコン220
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
約26.5×22×12.5
深さ(cm)
鍋:約5/3