※商品画像1.

レンジクッキング ホットサンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05595156 品番SA034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
温度(℃)融冷:マイナス20 本体質量(g)約530 耐熱温度(℃)アルミ過熱面250、シリコン220 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約17.5×15×4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする