※商品画像1.
サクセスアジア
サクセスアジアの キッチン・調理用品
サクセスアジアの レンジ調理・アイデアグッズ
レンジクッキング マルチクッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05595181
品番
SA035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
温度(℃)
融冷:マイナス20
本体質量(g)
約690
耐熱温度(℃)
アルミ過熱面250、シリコン220
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
丸型トレーと鍋をセットしたサイズ:約22.7×12.6×8.2/丸型トレーだけのサイズ:約22.7×12.6×3.9/鍋だけのサイズ:約22.7×12.6×7.4
深さ(cm)
鍋:約4.7