- 用途
- 夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!突風に強い&組立て簡単Qセットタープ。
- 適合品番
- タープ品番:71204016
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)250×250×257/227/197/172
- 軒高(cm)
- (約)180/150/120/95
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦21.5×横21.5×高さ120
- 総質量(kg)
- (約)11
- 仕様
- 着脱式フックベルト付属
- 加工
- ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
- 耐水圧(mm)
- 1000
- 主材質
- [フレーム]スチール[シート]ポリオックス