曜日別特売
71202014 neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ ロゴス 05662287

71202014 neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ ロゴス 05662287
71202014 neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ ロゴス 05662287
71202014 neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ ロゴス 05662287
71202014 neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ ロゴス 05662287
71202014 neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ ロゴス 05662287
71202014 neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ ロゴス 05662287
71202014 neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ ロゴス 05662287
71202014 neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ ロゴス 05662287
71202014 neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ ロゴス 05662287
71202014 neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ ロゴス 05662287
71202014 neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ ロゴス 05662287

neosソーラーブロック ラウンドルーフタープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05662287
品番
71202014
販売価格(税込)¥33,000
販売価格(税別)
¥30,000

LOGOSならではの機能性を備えた、広々快適な自立式タープ。
ぐるっと一周する特徴的な円形屋根フレームにより、一般的なスクリーンタープと比べて約155%の広い日かげ面積を実現。
さらに、垂直に近い壁面設計によって、圧迫感の少ないゆとりある室内空間を生み出します。
シートにはUV-CUT率99.9%以上・遮光率100%のソーラーブロック(R)生地を採用。
強い日差しや紫外線をしっかり遮り、夏のキャンプやレジャーでも快適に過ごせます。
防水・撥水・難燃・UV-CUT加工を施した高機能生地で、ファミリーキャンプからアウトドアイベントまで幅広く活躍するタープです。

用途
夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!円形屋根フレームの広くて涼しい自立式タープ。
仕様
[シート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
寸法(cm)
(約)全長300×幅300×高さ210
耐水圧(mm)
1600
主材質
[フレーム]グラスファイバー、スチール[シート]難燃性ポリタフタ
収納時寸法(cm)
(約)縦16×横70×高さ16c
総質量(kg)
(約)6.7
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする