曜日別特売
71204012 ソーラーブロック 風抜きQセットタープ ロゴス 05662348

71204012 ソーラーブロック 風抜きQセットタープ ロゴス 05662348
71204012 ソーラーブロック 風抜きQセットタープ ロゴス 05662348
71204012 ソーラーブロック 風抜きQセットタープ ロゴス 05662348
71204012 ソーラーブロック 風抜きQセットタープ ロゴス 05662348
71204012 ソーラーブロック 風抜きQセットタープ ロゴス 05662348
71204012 ソーラーブロック 風抜きQセットタープ ロゴス 05662348

ソーラーブロック 風抜きQセットタープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
05662348
品番
71204012
販売価格(税込)¥23,801
販売価格(税別)
¥21,637

LOGOSのソーラーブロック(R)シリーズから登場した、約2分で設営できる簡単設営のQセットタープ。
UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%、さらに日向と日陰で-15℃の温度差を実現したソーラーブロック生地を採用。
強い日射しや紫外線をしっかり遮り、夏のアウトドアでも快適な日陰空間を作ります。
さらに、フレームを広げるだけで設営できるQセット構造を採用。
キャンプやBBQ、スポーツ観戦、イベントなどでもスムーズに設営できます。
付属の着脱式フックベルトにはランタンを吊り下げることができ、夜間の使用にも便利。
快適性と使いやすさを兼ね備えた高機能タープです。

用途
夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!突風に強い&組立て簡単Qセットタープ。
適合品番
タープ品番:71204015
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)270×270×268/230/200/175
軒高(cm)
(約)178/150/120/95
収納時寸法(cm)
(約)縦21.5×横21.5×高さ117
総質量(kg)
(約)12.6
仕様
着脱式フックベルト付属
加工
ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
耐水圧(mm)
1000
主材質
[フレーム]スチール[シート]ポリオックス
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする