- 用途
- 夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!突風に強い&組立て簡単Qセットタープ。
- 適合品番
- タープ品番:71204017
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)200×200×249/219/189/166
- 軒高(cm)
- (約)181/151/121/98
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦18.5×横18.5×高さ117
- 総質量(kg)
- (約)9.4
- 仕様
- 着脱式フックベルト付属
- 加工
- ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
- 耐水圧(mm)
- 1000
- 主材質
- [フレーム]スチール[シート]ポリオックス