曜日別特売
71661027 ソーラーブロック サイドウォール 220 ロゴス 05662488

71661027 ソーラーブロック サイドウォール 220 ロゴス 05662488
71661027 ソーラーブロック サイドウォール 220 ロゴス 05662488
71661027 ソーラーブロック サイドウォール 220 ロゴス 05662488
71661027 ソーラーブロック サイドウォール 220 ロゴス 05662488
71661027 ソーラーブロック サイドウォール 220 ロゴス 05662488
71661027 ソーラーブロック サイドウォール 220 ロゴス 05662488
71661027 ソーラーブロック サイドウォール 220 ロゴス 05662488
71661027 ソーラーブロック サイドウォール 220 ロゴス 05662488
71661027 ソーラーブロック サイドウォール 220 ロゴス 05662488

ソーラーブロック サイドウォール 220

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05662488
品番
71661027
販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%のソーラーブロック加工を施した生地で作ったサイドウォール。
光を遮り、熱をやわらげるので夏の使用に最適で、視線もさえぎるからプライバシーも守ってくれる。濡れても安心の耐水圧1000mm。

用途
日射しを超強力ブロック!! Qセットタープ用遮光ウォール。
加工
ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
耐水圧(mm)
1000
主材質
[シート]ポリオックス
全質量(g)
(約)600
寸法(縦×横)(cm)
(約)183×220
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする