曜日別特売
71204009 ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント ロゴス 05662671

71204009 ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント ロゴス 05662671
71204009 ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント ロゴス 05662671
71204009 ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント ロゴス 05662671
71204009 ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント ロゴス 05662671
71204009 ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント ロゴス 05662671
71204009 ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント ロゴス 05662671
71204009 ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント ロゴス 05662671
71204009 ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント ロゴス 05662671
71204009 ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント ロゴス 05662671
71204009 ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント ロゴス 05662671

ソーラーブロック 切妻Qセットリッジジョイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05662671
品番
71204009
販売価格(税込)¥23,980
販売価格(税別)
¥21,800

LOGOSのソーラーブロックシリーズから登場した、雨水を両脇に逃す切妻屋根の構造を採用した高機能Qセットタープ。
UV-CUT率99.9%以上・遮光率100%のソーラーブロック(R)加工を施した生地により、強い日差しや紫外線をしっかりブロック。
さらに、日向と日陰で最大約-15℃の温度差を実現し、夏のアウトドアでも快適な日陰空間を作ります。
全方向に張り出した屋根形状により、日差しや雨の吹き込みを軽減し、より快適に使用できます。
さらに、高さのある入口設計で、雨天時でもスムーズに出入り可能です。
同一品番同士で隙間なく連結できるため、イベントや大型レイアウトにも対応。
ランタンを吊り下げることができ、夜間使用にも便利です。
キャンプやイベント、BBQなど、幅広いシーンで活躍する高機能タープです。

用途
夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!雨天時の出入りで濡れにくい切妻モデルのタープ。
仕様
切妻屋根・フックベルト付属
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)270×270×250/220/190/165
耐水圧(mm)
1000
主材質
[フレーム]スチール[シート]ポリオックス
収納時寸法(cm)
(約)縦25×横23×高さ124
総質量(kg)
(約)13.3
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする