曜日別特売
71404001 木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール ロゴス 05662960

71404001 木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール ロゴス 05662960
71404001 木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール ロゴス 05662960
71404001 木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール ロゴス 05662960
71404001 木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール ロゴス 05662960
71404001 木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール ロゴス 05662960
71404001 木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール ロゴス 05662960
71404001 木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール ロゴス 05662960
71404001 木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール ロゴス 05662960
71404001 木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール ロゴス 05662960
71404001 木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール ロゴス 05662960

木かげメッシュ Qセットタープ用サイドウォール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
05662960
品番
71404001
販売価格(税込)¥10,890
販売価格(税別)
¥9,900

シートは風通しのよさにこだわった木かげメッシュを採用し、日差しをやわらげながらも風通しがよく、まるで木かげにいるような快適さを実現。
8ヶ所にグロメットを配置し、固定用ロープはコードロック付きで、取り付けや調節が簡単。
保管や持ち運びに便利な収納ケースも付属しています。

用途
日差しをやわらげ風通しのよい木かげメッシュ生地のサイドウォール。
適合品番
本体品番:71204012・71661031
寸法(縦×横)(cm)
(約)183×270
総質量(kg)
(約)1.1
セット内容
シート、固定用ロープ(コードロック付き)、ペグ、収納ケース
主材質
[シート]3D PE メッシュ
収納時寸法(cm)
(約)縦48×横32×高さ5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする