曜日別特売
71204017 ソーラーブロック Qセットサイドウォール ロゴス 05663039

71204017 ソーラーブロック Qセットサイドウォール ロゴス 05663039
71204017 ソーラーブロック Qセットサイドウォール ロゴス 05663039
71204017 ソーラーブロック Qセットサイドウォール ロゴス 05663039
71204017 ソーラーブロック Qセットサイドウォール ロゴス 05663039
71204017 ソーラーブロック Qセットサイドウォール ロゴス 05663039
71204017 ソーラーブロック Qセットサイドウォール ロゴス 05663039
71204017 ソーラーブロック Qセットサイドウォール ロゴス 05663039
71204017 ソーラーブロック Qセットサイドウォール ロゴス 05663039

ソーラーブロック Qセットサイドウォール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
05663039
品番
71204017
販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

別売りの「ソーラーブロック風抜きQセットタープ 270-BG」専用のサイドウォール。
UVカット率99.9%・遮光率100%、さらに日向と日陰で-15℃の温度差を実現したソーラーブロック(R)生地を採用。
日差しを遮り熱をやわらげるため、夏場でも快適に過ごせます。
さらに、横からの視線も遮ることで、プライベート空間をしっかり確保。
キャンプやイベント、スポーツ観戦などでも安心して使用できます。
耐水圧1000mm仕様で、雨風の吹き込み対策にも対応。
タープ空間をさらに快適にアップデートできる専用サイドウォールです。

用途
夏でも安心=UV-CUT率99.9%、遮光率100%!Qセットタープ専用遮光サイドウォール。
適合本体
71204014
全質量(g)
(約)650
寸法(縦×横)(cm)
(約)180×190
加工
ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
構成
本体、収納袋
耐水圧(mm)
1000
主材質
ポリオックス
収納時寸法(cm)
(約)縦30×横22×厚さ4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする