ダイケン
エアコン用排水パイプ EDF用カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05663617
品番
EDFC17S
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
エアコン用排水パイプ埋込式EDF用のカバーです。
ホースの固定ができるホース差込穴付きです。
用途
エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ用カバー。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
適合
EDF型用
トラスコ品番
734-6605
材質
アルミニウム押出形材
幅(mm)
1700
色
シルバー
奥行(mm)
38
注意
※画像は代表画像です。ホース、本体は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません