ダイケン
エアコン用排水パイプ EDU2
EDU234
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05663730
品番
EDU234
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
埋め込み式なので段差を感じることなく、つまづく心配がありません。
ゴミ防止キャップに十文字の切込みを入れるだけで、ホースの差込が簡単に行えます。
用途
エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
付属品
端部キャップ×1、ゴミ防止キャップ×1
トラスコ品番
734-6616
材質
アルミニウム押出形材
幅(mm)
3400
色
シルバー
タイプ
埋込式
奥行(mm)
40
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません