曜日別特売
CBB-01 ちいさな壁収納 Pit Fit キャリーバスケット 藤山 05664238

 

CBB-01 ちいさな壁収納 Pit Fit キャリーバスケット 藤山 05664238
CBB-01 ちいさな壁収納 Pit Fit キャリーバスケット 藤山 05664238
CBB-01 ちいさな壁収納 Pit Fit キャリーバスケット 藤山 05664238

ちいさな壁収納 Pit Fit キャリーバスケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
タイプボックスタイプ
内容量1個注文コード05664238品番CBB-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

壁に付ける強くてちいさな収納の提案。
フックとバスケット・シェルフを組み合わせて、生活のすぐそばに収納をプラス。
リビング・玄関・洗面所など、生活のすぐそばに収納を足すことで手間を省いて暮らしをかろやかに。
収納をとりまく素敵な日常を考え続ける、新しい暮らしの工夫です。

用途
壁収納
タイプ
ボックスタイプ
耐荷重(kg)
【ビス】20、【固定ピン】(静止)5、(可動)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
397×290×185(取手込)
材質(ボックス)
樹脂
色(ボックス)
ホワイト
色
取手:木目
材質(取手)
集成材
注意
※壁掛け用のサークルフック(品番:CH-01)は別途手配となります。
※製品仕様は改良等で予告なしに変更する場合があります。
※製品の色は実物と若干異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする