リブプラス
え~っ!?軽すぎる!ウォックパン ガス火
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05669086
品番
NM-425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。注ぎ口付き。
材質
本体/アルミニウム合金、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面)焼付け塗装
質量(g)
430
サイズ(cm)
28
寸法(cm)
44.6×28.7×11.9
深さ(cm)
7.1
注意
※ガス火専用