リブプラス
え~っ!?軽すぎる!フライパン ガス火
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
28
20
26
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05669102
品番
NM-423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。本体一体成型のダイキャスト成形で均一加熱でムラなく調理が可能。
質量(g)
380
サイズ(cm)
28
寸法(cm)
44.6×28.7×9.9
深さ(cm)
5.1
材質
本体/アルミニウム合金、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面)焼付け塗装
注意
※ガス火専用