曜日別特売
NM-422 え~っ!?軽すぎる!フライパン ガス火 リブプラス 05669120

NM-422 え~っ!?軽すぎる!フライパン ガス火 リブプラス 05669120
NM-422 え~っ!?軽すぎる!フライパン ガス火 リブプラス 05669120
NM-422 え~っ!?軽すぎる!フライパン ガス火 リブプラス 05669120
NM-422 え~っ!?軽すぎる!フライパン ガス火 リブプラス 05669120
NM-422 え~っ!?軽すぎる!フライパン ガス火 リブプラス 05669120
NM-422 え~っ!?軽すぎる!フライパン ガス火 リブプラス 05669120
NM-422 え~っ!?軽すぎる!フライパン ガス火 リブプラス 05669120

え~っ!?軽すぎる!フライパン ガス火

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1個注文コード05669120品番NM-422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

本体一体成型の軽量フライパンだから持ちやすく、洗いやすい。内面オキツモ3層マーブルで汚れがこびりつきにくい。本体一体成型のダイキャスト成形で均一加熱でムラなく調理が可能。

質量(g)
320
サイズ(cm)
26
寸法(cm)
42.7×26.7×9.4
深さ(cm)
4.6
材質
本体/アルミニウム合金、表面加工/(内面)ふっ素樹脂塗膜加工(外面)焼付け塗装
注意
※ガス火専用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする