※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 38径
IS-RD-38-3/8NC16
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
3/8
1/4
5/16
3/8
7/16
1/2
9/16
5/8
8
12
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05672252
品番
IS-RD-38-3/8NC16
参考基準価格(税別)
¥10,020
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
トラスコ品番
752-3017
呼び寸法
3/8
外径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ユニファイねじ