曜日別特売
IS-RD-38-5/32W32 ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 38径 イシハシ精工 05674056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 38径IS-RD-38-5/32W32

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
呼び寸法5/32
内容量1個注文コード05674056品番IS-RD-38-5/32W32
参考基準価格(税別)¥9,160販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
加工ねじ:ウイットねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
トラスコ品番
752-3050
呼び寸法
5/32
外径(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
ウィットねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする