※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス メートルねじ・細目 63径
IS-RD-63-M27X1.5
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05678001
品番
IS-RD-63-M27X1.5
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:メートル細目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
材質
合金工具鋼(SKS2)
厚さ(mm)
20
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M27
RoHS指令(10物質対応)
対応
加工ねじ
メートルねじ
注意
※ステンレス製のねじ類には、使用できません。